曜日別特売

加速度検出器

加速度検出器 - 小野測器

機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出す加速度センサー。
NP-3000シリーズは質量 0.4 gの超小型タイプから、XYZの振動方向を一度に取り出せる3軸タイプ、防水、高感度タイプ、などを用意。 使用目的や、使用条件、アプリケーション用途に応じて最適なセンサーをお選びいただけます。
NP-3000シリーズは、センサー本体にプリアンプを内蔵しているため、センサー信号入力部を比較的安価に構築することができるとともに、 メーカーFFTアナライザー等の解析機器にダイレクト に接続可能です。TEDS対応加速度センサーも加わりました。

付属品
止めネジ、取扱説明書、出荷特性表、(80 Hz・160 Hz 各1部)
材質
【ケース】SUS303
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-20~+110
外形寸法(mm)
17 (Hex) ×37.5 (H)
電源
15~25VDC / 0.5~5mA
感度
5.0 mV/(m/s2) ±10%
取付ねじ
M5 ネジ止め、(本体側メネジ)
周波数範囲
2 Hz~4 kHz ±5%、2 Hz~10 kHz ±3dB
ケーブル
NP-0140シリーズ/NP-0411
コネクタ
TNCコネクター上出し
耐衝撃(m/s2)
10,000~
ノイズレベル
【センサー】20 μVrms以下 / 0.004 m/s2rms以下
インピーダンス(Ω)
~100
最大加速度(m/s2)
700
最大自己共振周波数
約 27 kHz
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016769NP-3331C
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする