カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- Weller
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- ALBA(アルバ)(7)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(4)
- OSG(オーエスジー)(24)
- いけうち(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- キングジム(1)
- セキセイ(1)
- テラウチ(寺内製作所)(7)
- ノーブランド(1)
- ビクセン(2)
- リーベックス(3)
- 室本鉄工(1)
- 富士電機(1)
- 新コスモス電機(1)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- 東空販売(7)
- ブランドをもっと見る
「xp200」の検索結果
特価
関連キーワード

Weller WXP200 ハンダコテ
Weller¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合機種WXシリーズコントローラー全種品番【Weller品番】T0052920599N先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart
Weller WSR 202 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。適合本体WSP150・WP200・WXP200品番【Weller品番】T0051517699N方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応寸法(cm)20.32×7.62×15.24
Weller WSR 205 コテ台
Weller¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。適合本体マイクロはんだこて WMRP、WMRP MS 専用品番【Weller品番】T0051517999方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら