Weller WXP200 ハンダコテ
インテリジェントはんだごて 200W、24V
高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け
気象観測所に最適な半田ごて
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間
- 適合機種
- WXシリーズコントローラー全種
- 品番
- 【Weller品番】T0052920599N
- 先端
- XHT シリーズ
- 温度範囲(℃)
- 100 - 450
- 電力(W)
- 200
- 対象
- コテ先:XHT シリーズ
- 加熱時間
- 19(50-350℃/秒)
- 電源ユニット
- WX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart
- 内容量
- 1本
はんだごて の新着商品
カテゴリ
















