カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Minimo
- フジトク(1)
- VOSTONE(ボストン)(1)
- 群協製作所(1)
「bc5203」の検索結果

超硬カッター マイクロカット 円筒
Minimo¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。仕上り重視のバリ取りにこの1本です。切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。加工時の跳ね・食い込みを軽減します。従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。トラスコ品番709-2773軸径(Φmm)6形状円筒(マイクロカット)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40刃長(mm)20刃径(Φmm)10構造ロー付