超硬カッター マイクロカット 円筒
クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減、滑らかな切削と美しい仕上がりを実現しました。
HRC68以下のほとんどの金属に使用でき、ニッケル合金・コバルト合金など高硬度金属にも最適です。
仕上り重視のバリ取りにこの1本です。
切削時の抵抗を最小限に抑え、凹凸の少ない美しい仕上りになります。
加工時の跳ね・食い込みを軽減します。
従来の超硬カッターに比較してカエリが出づらいです。
- トラスコ品番
- 709-2773
- 軸径(Φmm)
- 6
- 形状
- 円筒(マイクロカット)
- 全長(mm)
- 60
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 軸長(mm)
- 40
- 刃長(mm)
- 20
- 刃径(Φmm)
- 10
- 構造
- ロー付
- 内容量
- 1本
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ























