カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • RS PRO(19)
  • 日動工業(9)
  • EAO(9)
  • PROMOTE(プロモート)(6)
  • FIBOX(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • cotta(4)
  • テンテキャスター(3)
  • タッチパネルシステムズ(3)
  • 石川製作所(2)
  • DXアンテナ(2)
  • 井口機工製作所(1)
  • エスコ(1)
  • NTカッター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik100」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137.0×106.1質量(g)715
  • 4MP アナログ IR付 バレットカメラ WISENET

    4MP アナログ IR付 バレットカメラ

    WISENET
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W
    寸法(mm)Φ78.0×259.8質量(g)914
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
    寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
  • 1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ WISENET

    1080pアナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ

    WISENET
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)715
  • 2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ WISENET

    2MPアナログ IR付 耐衝撃カメラ

    WISENET
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
    寸法(mm)Φ137×106.1質量(g)707
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
    寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
防犯カメラカテゴリ