カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • WISENET
  • i-PRO(29)
  • SMC(27)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(26)
  • アバー・インフォメーション(12)
  • エンジニア(10)
  • NEXTEC(7)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(7)
  • 東進電機工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • ロジクール(6)
  • Jabra(6)
  • メトカル(6)
  • Jシステム(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(4)
  • relica(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptz」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTZ屋外用ハウジング WISENETPTZ屋外用ハウジングWISENET
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
HCP-6230N用
寸法(mm)Φ254.0×276.4質量(g)830
PTZ・ドームカメラ用ハンギングマウント WISENETPTZ・ドームカメラ用ハンギングマウントWISENET
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
XNP-6040,QNV-6072R用
PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス WISENETPTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックスWISENET
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IP66/IK10電源:24VAC消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント WISENETPTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウントWISENET
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用
質量(g)730
1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラWISENET
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)プリセット:700°/秒、方位角IK10対応電源:24VAC消費電力:Max20W重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラWISENET
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズームH.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミングWiseStreamII サポートデイ&ナイト(ICR),WDR(150dBジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知動体検知SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DCIP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
npt変換pt特集