絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NTTソノリティ

NTTソノリティのページです。NTTソノリティは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm) NTTソノリティオープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)NTTソノリティ
5,298税込5,828
1台
7日以内出荷
聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
仕様●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB材質イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS型式ダイナミック型質量(g)本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格)マイクロホンECM(全指向性)再生周波数帯域(Hz)100 ~ 20,000インピーダンス(Ω)16防水性IPX4 相当
オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTSNTTソノリティ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12
オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム) NTTソノリティオープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム)NTTソノリティ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
着けているのを忘れる装着感。丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。軽量で、もちろん耳にも負担がかかりにくい形状。さらに最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。イヤホンなのに、まるでスピーカー。オープンイヤー型に最適化された直径12mmのドライバー。豊かな音色を担うカーボンファイバーダイヤフラムを採用し、クリアな中高域、輪郭ある低音と、広がりを感じるプレミアムサウンドを実現。NTTが開発した、音漏れ抑制PSZ技術搭載。独自のPSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術搭載。オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を抑え、周囲の人も快適に過ごせる。
仕様使用ユニット:口径 12 mm付属品充電ケーブル(Type-A-Type-C)、コードクリップ材質(イヤークッション)エラストマー、(イヤーフック)ポリプロピレン型式ダイナミック型寸法(mm)イヤホン部:55×35×15 、ボックス部:60×15×8 、ケーブル長:960質量(g)約23 (コード含み)マイクロホンMEMS (無指向性)バッテリーLi-ion BatteryプラグBluetooth電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)100~20000充電時間(時間)約2防水性IPX5相当BluetoothVer.5.3イヤホン形状オープンイヤー型対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP
オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム) NTTソノリティオープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム)NTTソノリティ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。
仕様●USBオーディオ:対応●使用ユニット:口径 12 mm+口径 35 mm 2way付属品USBケーブル 1.2m(Type-C - Type-C)型式ダイナミック型本体質量(g)約185マイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)40 ~ 20,000充電時間(時間)約1.5クラスBluetooth:Class 1BluetoothVer.5.3再生時間(時間)5分充電:約1対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング8台マルチポイント最大2台対応プロファイルBluetooth:A2DP,HFP,AVRCP,TMAP,PBP