絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Tite-Reach

Tite-Reachのページです。Tite-Reachは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入)Tite-Reach
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
エクステンションクランプ Tite-ReachエクステンションクランプTite-Reach
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ(in):10.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。
用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス仕様トルク性能 (ft/lbs):40材質ダイカストアルミニウム質量(g)227寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)1/4定格トルク(N・m)54寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
エクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8 Tite-Reachエクステンション レンチドライバー 1/2, 3/8Tite-Reach
58,980税込64,878
1本(1本)
4日以内出荷
手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用グレー