カテゴリ

  • 家電(7)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(63)
  • サンエス(653)
  • Altrider (アルトライダー)(294)
  • Panasonic(パナソニック)(281)
  • BIGM(丸山製作所)(260)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(251)
  • ニッセイ(235)
  • 大阪魂(231)
  • CKD(177)
  • TRUSCO(173)
  • NAC(長堀工業)(170)
  • エスコ(162)
  • アキツ(151)
  • 廣杉計器(149)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(147)
  • アルトコーポレーション(118)
  • コガネイ(110)
  • EKチェーン(99)
  • omron(オムロン)(92)
  • ビックス(91)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100l」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター質量(kg)19ホワイト間口(mm)478運転音(dB)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1温度調節7段階冷媒R600a取扱説明書(4.11MB)扉形式右開き定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
冷凍庫 66L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)17容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(5.4MB)
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが7本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100組立時間約30~40分取扱説明書(1.08MB)
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開きYAMAZEN(山善)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)取扱説明書(5.4MB)定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが5本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスター付き 取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分取扱説明書(1.08MB)
ダストストッカー YAMAZEN(山善)ダストストッカーYAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。 ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。仕様組立品材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂)質量(kg)20アイボリー容量(L)180組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70取扱説明書(1.29MB)フタの種類かぶせ式
JET  WILD 充電式エアーブロアー YAMAZEN(山善)JET WILD 充電式エアーブロアーYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
本製品はノズルを付け替えることで、デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしやビニール製品の空気入れ・空気抜き等様々な用途に使用することができます。風速は3段階で調節することができ、1回の充電でLOW:約100分、MID:約20分、HIGH:約9分の連続使用が可能です(標準ノズル取付け時)。ブラシレスモーターを採用し、コンパクトながら大風量を実現しております。
用途デスクまわりなどの細かいごみの吹き飛ばしに ビニール製品の空気入れ・空気抜きに質量(kg)約0.29(標準ノズル含む)電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電:10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×37×135※標準ノズル含む入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)約20(LOW)/約40(MID)/約60(HIGH)※標準ノズル取付け時バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約3.5(目安)(空→フル充電)※2A ACアダプター使用時入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)4000関連資料(25.62MB)
冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 122L 右開きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型質量(kg)31容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(0.34MB)
ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善)ローオイル電気フライヤーYAMAZEN(山善)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的質量(kg)2.2容量(mL)定格:865消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約160~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5油量(mL)(上限)865、(下限)500取扱説明書(0.61MB)
スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き YAMAZEN(山善)スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済
用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッド光源COB LED色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式光束(Lm)10000光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70
冷凍庫 86L 右開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 86L 右開きYAMAZEN(山善)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5質量(kg)33電源AC100V(50/60Hz)電動機(W)42年間消費電力量(kWh/年)225電源コード(m)1.8冷媒R600a性能冷凍室:フォースター保証期間1年ホワイト庫内容量(L)86取扱説明書(3.83MB)
冷凍庫 100L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 100L 上開きYAMAZEN(山善)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック仕様冷凍室性能:フォースター質量(kg)28容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)取扱説明書(3.8MB)
デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善)デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)YAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)布カバーは取り外して洗濯可能同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装ライトグレー取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分取扱説明書(0.92MB)奥行き(cm)6.5