カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(3)
  • をくだ屋技研(25)
  • エスコ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • GSユアサ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • 古河電池(10)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • CKD(7)
  • 電菱(7)
  • MOTTERU(7)
  • エレコム(6)
  • LONG(6)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(6)
  • ACDelco(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • KSフィルター(4)
  • LiTime(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 5Ah」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージバッテリー容量(Ah)5
ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5AhYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
USB Type-C入力に対応専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能予備としても持ち運びしやすい定格:DC18V 2.5Ah 45Wh充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)充電時間:約120分(20W以上の場合)
用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5取扱説明書(0.57MB)
ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキットYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2取扱説明書(2.83MB)
ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター YAMAZEN(山善)ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーターYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
コードレス仕様のためどこでも使用可能電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ないブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適初心者でも使いやすい ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応【回転数/無負荷作業時間】・低速約4000min-1/40分・中速約5000min-1/30分・高速約6000min-1/20分【リチウムイオンバッテリー仕様】定格:DC18V 2.5Ah 45Wh充電時間:約120分(20W以上の場合)充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5取扱説明書(8.13MB)
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式 YAMAZEN(山善)【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット伸縮式だから身長に合わせて使いやすい平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能無負荷運転時間:約30分《バッテリー》出力圧力:直流10.8V容量:2.5Ah充電時間:約120分充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
用途芝刈りや草刈りなどに。芝刈り機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式付属品樹脂ブレード(160mm)×6枚、金属刃(160mm×8P、内径20mm)×1枚、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、2.5Ah電池パック×2個、充電用USBケーブル(typeC-Type C)×1、肩掛けバンド×1、取り扱い説明書質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])60000定格電圧(V)直流10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5-143×21×20取扱説明書(0.57MB)
ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音 YAMAZEN(山善)ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音YAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
コードレス仕様のためどこでも使用可能電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ないブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適初心者でも使いやすい【カルチベーター(耕運機)】・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分【グラストリマー(草刈り機)】・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分【ヘッジトリマー(芝刈り機)】・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分【リチウムイオンバッテリー】・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)
用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整取扱説明書(15.51MB)
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200取扱説明書(4.82MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5