カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • モートーン(122)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • 吉川化成(49)
  • CKD(33)
  • DiodesZetex(32)
  • グーリング(23)
  • 長野計器(23)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • スバル(13)
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • テラウチ(寺内製作所)(9)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(9)
  • 理研製鋼(8)
  • ヤンマー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
3輪 パワーキャリーカート YAMAZEN(山善)3輪 パワーキャリーカートYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
段差に便利な3輪キャリー3輪タイヤでしっかりした土台コンパクトに折りたたみ可能握りやすいグリップ段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ材質タイヤ:PP/PVC質量(kg)3.15材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)直径(Φcm)タイヤ:約9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)高さ(cm)約26(荷台までの)紐長(cm)約130寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善)熱中対策シェルター 屋内用YAMAZEN(山善)
59,780税込65,758
1個
6日以内出荷
専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みますスポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります天面はシルバーコーティング仕様高さは2段階調節可能120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き中から外の様子が見える除き窓案内板を入れるポケット付き砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット前後の扉はロールアップが可能テント骨組みは丈夫なスチール製
用途屋内の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 スポットエアコン クーラーテント 暑さ対策 イベント付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグコーティング(天面)シルバーコーティング遮光率(%)95.48耐水圧(mm)800取扱説明書(1.08MB)UV遮蔽率(%)97.9