カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- 舶用電球(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- エーモン(18)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- マルエヌ(6)
- RS PRO(5)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- omron(オムロン)(3)
- サンワサプライ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- マリンテック(3)
- Omnicharge(3)
- EcoFlow(エコフロー)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- カシムラ(2)
- グリーンハウス(2)
- ブランドをもっと見る
「24V60W」の検索結果

ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2色ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3