ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L
ディスプレイ付きシンプル操作パネル
温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)
使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源
Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載
まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える
家庭用のセカンド冷蔵庫として使える
温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる
ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能
車載時などに固定するための固定用リング搭載
◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A
◇定格消費電力:60W
◇定格内容量:25L
◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m
◇気候クラス:N/SN
◇冷媒名:R134a
◇冷媒充填量:22g
◇発泡材:CYCLOPENTANE
- 用途
- アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電
- 質量(kg)
- 11.2
- 色
- ブラック
- 間口(mm)
- 593
- 電源
- (ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5A
- コード長さ(m)
- 電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5
- 定格消費電力(W)
- 60
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 59.3×34.5×41
- 冷媒
- R134a
- 冷媒封入量(g)
- 22
- 定格内容積(L)
- 25
- 内容量
- 1台
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ



























