カテゴリ

  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(105)
  • ビット・トレード・ワン(17)
  • Dell Technologies(16)
  • ダイケン(10)
  • エレコム(9)
  • 三菱電機(9)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • ASUS TeK(7)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(6)
  • Ideal Rack(6)
  • CIO(5)
  • 内田洋行(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • ニプロン(制御機器)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • カシムラ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3-2wh」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)32型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比900:1輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
3段カラーボックス YAMAZEN(山善)3段カラーボックスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(2台)
当日出荷から5日以内出荷
お好みの色をお選び下さい。 収納に重宝するカラーボックス。 タテにもヨコにも利用可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。段数3質量(kg)9
ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付き YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3×6m サイドシート4枚付きYAMAZEN(山善)
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷
【テント】。組み立ては広げるだけの簡単設置。サイドシート4枚付き。フレームは丈夫なスチール製高さ3段階調節可能(頂点部297cm/306cm/315cm)。コンパクトに収納可能。UV遮蔽率99.2%!シルバーコーティング生地採用。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途キャンプやレジャーなどに。イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 幕付き 大人数 特大 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)119×25×37間口(m)6適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (106L冷蔵庫 6kg洗濯機 電子レンジ) YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (106L冷蔵庫 6kg洗濯機 電子レンジ)YAMAZEN(山善)
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)セット内容6kg洗濯機、106L冷蔵庫、電子レンジセット商品数3保証期間1年
家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ) YAMAZEN(山善)家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 3点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 オーブンレンジ)YAMAZEN(山善)
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当セット内容6kg洗濯機、106L冷蔵庫、オーブンレンジセット商品数3保証期間1年
【家電セット】4点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ レンジラック) YAMAZEN(山善)【家電セット】4点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ レンジラック)YAMAZEN(山善)
96,980税込106,678
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ レンジラックその他冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行49.5×高さ113cm、容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)適合洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、レンジラック対応電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)保証期間1年(ラック以外)適合ラック●幅102.5×奥行46.5×高さ85.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充放電回数(回)約300(目安)
ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフYAMAZEN(山善)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
壁面でも、間仕切りでも、空間を仕切って収納スペースに変えるオープンシェルフ。高さ2段、3段の2タイプ。1部屋のサイズは、カラーボックス用の収納ボックスや、A4ファイルスタンドが収まる設計。背面加工で表裏がなく、お部屋の間仕切りとしても活躍。背中が抜けたオープン構造で開放感があり、お気に入りの壁紙がインテリアとして活躍。別売りのボックスを組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身。プラスドライバーをご用意ください。
用途収納ラックに、間仕切りとしても。インテリア 収納ラック 収納ラック 間仕切り おうちスッキリシェルフ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)天板20、棚板12組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:39×28.5×39.5
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2消費電力(W)88ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台ほか
5日以内出荷
手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2