カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- 南榮工業(6)
- ホンダ(3)
- 椿本チエイン(2)
- 三木プーリ(2)
- アイコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- DELTA[腕時計](1)
- 翔泳社(1)
- 萩原(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
- Gecko Japan(1)
「3055b」の検索結果
特価

充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか5日以内出荷充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033