カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- StarTech.com(17)
- ケニス(4)
- オーム電機(3)
- 日東工器(3)
- コアレスモータ(3)
- イスカル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- 三桂製作所(2)
- エフケイシステム(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- 重松製作所(1)
- シャープ(1)
- 清和工業(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「AV-60」の検索結果

ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画
YAMAZEN(山善)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇LED方式:直下型。◇コントラスト比:5000:1。◇付属品:スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)。◇OS:Google TV。◇ネットワーク:Bluetooth5.1, Wi-Fi, USB, HDMI用途動画視聴、スポーツ観戦、映画鑑賞、ゲームモニター、パソコンモニターなどに。40インチ テレビ Google TV Bluetooth 壁掛け アンテナ不要 Googleアシスタント対応付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)4.2、(スタンド取付時:4.3)色ブラック電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.2×6.0×51.1、(スタンド取付時:89.2×19.8×56.4)