曜日別特売

テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画

テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 - YAMAZEN(山善)

アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ
USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能
HDMI端子(×2内1つはARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能
PCモニターとしても使用可能
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇LED方式:直下型
◇コントラスト比:5000:1
◇付属品:スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
◇OS:Google TV
◇ネットワーク:Bluetooth5.1, Wi-Fi, USB, HDMI

用途
動画視聴、スポーツ観戦、映画鑑賞、ゲームモニター、パソコンモニターなどに。40インチ テレビ Google TV Bluetooth 壁掛け アンテナ不要 Googleアシスタント対応
付属品
スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
質量(kg)
4.2、(スタンド取付時:4.3)
色
ブラック
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.2×6.0×51.1、(スタンド取付時:89.2×19.8×56.4)
画面サイズ
40
パネル
フルハイビジョン
チューナー数
チューナーレス
内容量
1台
取扱説明書:(4.9MB)
注意
※本製品には地上波、BS/110℃Sのチューナーは付いておりません。地上波、BS/110℃Sをご覧になる時は別途外付けのチューナーが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926507QRK-40TL2K5
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする