カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • DVD-R(4)
  • 家電(12)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • HIDISC(15)
  • Verbatim(バーベイタム)(25)
  • マクセル(13)
  • スマートバリュー(2)
  • RiTEK(1)
  • Verbatim(6)
  • サンワサプライ(9)
  • グリーンハウス(18)
  • NEC(75)
  • YAGEO(60)
  • エレコム(19)
  • SMC(17)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
  • BMW(12)
  • ロジテック(11)
  • KENWOOD(10)
  • StarTech.com(10)
ストレージ容量
  • 4.7GB(4)
入数
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
ケース
  • スピンドルケース(3)
タイプ
  • データ用(2)
  • 録画用(2)
CPRM対応
  • 対応(3)
  • 非対応(1)
対応・非対応
適合プリンタ
  • インクジェットプリンタ(4)
インクジェットプリンタ
速度
  • 16倍速(4)
16倍速
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
構造
  • 片面1層(3)
片面1層
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DVD R」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善)データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GBYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。直径(Φmm)140タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
919税込1,011
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイトケーススピンドルケースCPRM対応対応
CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り YAMAZEN(山善)CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入りYAMAZEN(山善)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
記録面が傷付きにくいハードコート。1~16倍速対応。
用途CPRM対応 デジタル放送録画用記憶容量片面120分(4.7GB)入数10枚CPRM対応対応タイプ録画用速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 YAMAZEN(山善)キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速YAMAZEN(山善)
589税込648
1パック(10枚)
当日出荷
DVD-R 1-16倍速 10枚入り。
用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。質量(kg)1タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×90レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応対応
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9取扱説明書(3.12MB)
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクトYAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカードブラック質量(g)847電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)消費電力(W)約10ディスプレイ9インチ(16:9)解像度800×480保証期間1年視野角上下120度、左右140度対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4入力端子AV入力端子対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG出力端子AV出力端子、イヤホン端子受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)取扱説明書(6.67MB)
ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付きYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)ディスプレイ11.4インチ(16:9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4質量(kg)1.02電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)消費電力(W)約12解像度1366×768視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEGセット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書保証期間1年ブラック取扱説明書(6.04MB)
ヘッドレストツインDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)ヘッドレストツインDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。 2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6質量(kg)0.95電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)最大12解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1スピーカー2CH ステレオ(2W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年ブラック
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵YAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))取扱説明書(16.63MB)
ヘッドレストDVDツインモニター YAMAZEN(山善)ヘッドレストDVDツインモニターYAMAZEN(山善)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年ブラック取扱説明書(5.92MB)
キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
欠品中
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RWセット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書質量(kg)1.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52バッテリー電圧(V)7.4保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEGバッテリー容量(mAh)1500画面サイズ9インチ
ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5Aブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。取扱説明書(14.68MB)動作温度範囲(℃)5~35
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVDお手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能 YAMAZEN(山善)本棚 コンパクト A5判対応 積み重ね可能YAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット(2個組)
6日以内出荷
大好きなコミックやDVDを少しずつ小分けできる収納アイテム角はやさしいRデザイン最大でA5サイズまで収納可能内寸:幅20 奥行15 高さ21.5cm積み重ねでき、付属のダボで落下防止最大積み重ね推奨数:4個背面化粧あり
用途本などの収納に。コミックラック ブックエンド 卓上 収納 ブックシェルフ 棚 シェルフ スタッキング材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×23.5組立時間約20-30分取扱説明書(0.63MB)
すきま収納 本棚 YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚YAMAZEN(山善)
25,980税込28,578
1セット(2台)ほか
翌々日出荷
大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。
用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。耐荷重(kg)ラック1段あたり5、全体35材質本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装)高さ(mm)1900棚板寸法(mm)幅385×奥行140可動範囲(mm)上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階収納の目安ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
関連キーワード
cd dvd ラック特集