カテゴリ

  • 照明(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(3)
  • IPF(6)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • PIAA(7)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • AXS(アークス)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
  • エーモン(1)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 三菱電機(20)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • ホンダ(12)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • ナカバヤシ(9)
  • カーメイト(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H8 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)650保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED