カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • HDMIケーブル(1)
  • 家電(11)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
フェライトコア
  • なし(1)
なし
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(187)
  • サンワダイレクト(96)
  • エスエスエーサービス(39)
  • サンワサプライ(223)
  • DXアンテナ(5)
  • ホーリック(79)
  • StarTech.com(306)
  • アイネックス(56)
  • トライメイト(22)
  • ブロードウォッチ(343)
  • RS PRO(307)
  • JAPANNEXT(283)
  • ATEN(218)
  • ASUS(エイスース)(151)
  • ホーザン(117)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(95)
  • イメージニクス(82)
  • Dell Technologies(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDMI」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)

    HDMIケーブル(A-A)

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
    用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)

    DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
  • モバイルディスプレイ FullHD YAMAZEN(山善)

    モバイルディスプレイ FullHD

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
    用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ表面処理ノングレア保証期間1年視野角170°(上下/左右)色(本体)ブラックパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60
  • テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 YAMAZEN(山善)

    テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇LED方式:直下型。◇コントラスト比:5000:1。◇付属品:スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)。◇OS:Google TV。◇ネットワーク:Bluetooth5.1, Wi-Fi, USB, HDMI
    用途動画視聴、スポーツ観戦、映画鑑賞、ゲームモニター、パソコンモニターなどに。40インチ テレビ Google TV Bluetooth 壁掛け アンテナ不要 Googleアシスタント対応付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)4.2、(スタンド取付時:4.3)ブラック電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.2×6.0×51.1、(スタンド取付時:89.2×19.8×56.4)
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
    用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
    用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
  • キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
  • 液晶ディスプレイ 43/50型 YAMAZEN(山善)

    液晶ディスプレイ 43/50型

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    テレビ会議、ミーティングに最適。パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコン。ダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。多彩な入力端子。ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適。リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)
    用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8表面処理グレア視野角H/178°/V/178°(標準値)アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

    QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

    YAMAZEN(山善)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)
    用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
  • 43型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    43型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    Wチューナー・Google TVを搭載した43V型4K液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 43型 43型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 43インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:7.3、スタンド取付時:7.4ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)幅(cm)95.7コントラスト比1200:1輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:95.7×8.7×55.9、スタンド取付時:95.7×25.8×61.4高さ(cm)55.9入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ43V型画素数3840×2160(4K)バックライト方式直下型LED受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999Bluetoothあり奥行き(cm)8.7パネルIPS録画方式外付けHDDチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • 50型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    50型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)
    71,980税込79,178
    1台
    欠品中
    Wチューナー・Google TVを搭載した50V型4K液晶。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 50型 50型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 50インチ 地上・BS・110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:9.2、スタンド取付時:9.3ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比3750:1輝度300cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:111×8.8×64.4、スタンド取付時:111×31×69.7入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ50V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)

    液晶テレビ ハイビジョン

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
    用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応【BSデジタル】000~999【110度CSデジタル】CS000~CS999機能裏番組録画コントラスト比3000:1保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°応答速度8.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトモードゲームモードパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200HDMI規格HDMI Ver1.4a入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック録画方式外付けHDDパネル駆動方式VAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)USBUSB2.0×2(録画用)
  • 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    32型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比900:1輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • 40型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    40型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。コントラスト比が高いVAパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)幅(cm)89.3機能裏番組録画コントラスト比5000:1輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1高さ(cm)50.9入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)特性スマートテレビ機能:Google TVバックライト方式直下型LED受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999Bluetoothあり奥行き(cm)8.2パネルVAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)

    ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー。3WAY電源対応。CDリッピング機能・レジューム機能搭載。車載用バック付き
    用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35