カテゴリ

  • 農業・園芸資材(13)
  • 家電(7)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(2)
  • NOK(1)
  • ZF[自動車用品](27)
  • ZF CHERRY(44)
  • 日近(1)
  • SMC(6,042)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,713)
  • ホンダ(2,220)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • BAGSTER (バグスター)(231)
  • Merck(メルクミリポア)(179)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(122)
  • Zefal(121)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • AFAM(アファム)(80)
  • 日野自動車(72)
  • スズキ(66)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(63)
  • タンガロイ(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZF」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370取扱説明書(3MB)
ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。消費電力(W)500コード長さ(m)1.8質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分取扱説明書(3.42MB)
ポールアップシェード YAMAZEN(山善)ポールアップシェードYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
冷蔵庫 2ドア 86L YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)YAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
ウォーターウェイト YAMAZEN(山善)ウォーターウェイトYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング仕様給水量:約5.5(L)材質PVC質量(kg)0.15ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15設置場所地面、ベランダ、デッキ等
袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチパワーリフター用YAMAZEN(山善)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)34角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30
袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用YAMAZEN(山善)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要 YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)
シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプYAMAZEN(山善)
1,190税込1,309
1セット(2個)
5日以内出荷
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください接着剤の開封方法1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい取り外し方壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください取り付けられない場所、条件土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック) YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)YAMAZEN(山善)
1,598税込1,758
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス質量(g)30耐荷重(kg)3/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)
998税込1,098
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具タテスの転倒防止にも使用できますコンクリート、スチール、木部など取付可能木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能屋外でご使用できます取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等【取付方法】1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着付属品ロープ成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 ミニフックYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)2/組取扱説明書(0.33MB)
シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプYAMAZEN(山善)
1,290税込1,419
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回しますシェードの取り付け方1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さいシェードの外し方1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい2.次にシェードをフックから外して下さい取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
シェード/すだれ兼用 フック ぴったり取付タイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック ぴったり取付タイプYAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法1.フック本体の締付ネジを緩めてください2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能縦、横自在に動いて揺れを吸収つまんでハトメを通すだけマグネットと滑り止めシートで強力取付取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適【取付方法】1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3取扱説明書(0.93MB)
シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド YAMAZEN(山善)シェード用 ゆれ吸収伸縮バンドYAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。 シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。
用途シェードの固定、揺れ止めに長さ(cm)40~80(バンド調節可能)耐荷重(kg)3取付場所ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等材質バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿仕様【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)取扱説明書(0.6MB)
シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフックYAMAZEN(山善)
1,890税込2,079
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等取り付けられない所:土壁、布、壁紙等屋外でも使える超強力両面テープタイプ賃貸住宅などに最適垂直面にも、水平面にも取り付け可能取付方法1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
冷蔵庫 231L 2ドア 冷蔵161L 冷凍70L スリム 自動霜取り YAMAZEN(山善)冷蔵庫 231L 2ドア 冷蔵161L 冷凍70L スリム 自動霜取りYAMAZEN(山善)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
冷蔵161L 冷凍70Lの大容量冷蔵冷凍庫省エネ達成率:110%横幅54cmのスリム設計霜取り不要のファン式タイプ70L大容量ボトムフリーザー明るく見やすいLED庫内灯
用途事務所や休憩室などに。スリム 霜取り不要 自動霜取り 小型 シンプル 冷蔵庫 冷凍庫質量(kg)50電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年電気代の目安【年間】約9150円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×57.6×170冷媒R600年間消費電力量(kWh/年)295(50/60Hz)取扱説明書(3.36MB)定格内容積(L)(全体)231、(冷蔵)161、(冷凍)70
家電セット 冷蔵庫 洗濯機 YAMAZEN(山善)家電セット 冷蔵庫 洗濯機YAMAZEN(山善)
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】標準洗濯(脱水)容量:3.8kg / 選べるコース:標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水【冷蔵庫】冷蔵室60L/冷凍室26L / 省エネ基準達成率:100%保証期間1年
ファブリックチェスト YAMAZEN(山善)ファブリックチェストYAMAZEN(山善)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。
用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン奥行(mm)290キャスター4個(うちストッパー付き2個)取扱説明書(3.38MB)
ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェストYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9.4段数2耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175組立時間約40-60分取扱説明書(0.96MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170
日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善)日よけシェード 取付金具セットYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
日よけや目隠しに便利なガーデンシェードハトメ8箇所付き水洗い可能付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします【レギュラーフック】サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等【マグネットフック】マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット YAMAZEN(山善)ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セットYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)横にもポールが入っていてシワになりにくいUVカット率70%シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC紫外線遮断率(%)70
家電セット 冷蔵庫 洗濯機 レンジ YAMAZEN(山善)家電セット 冷蔵庫 洗濯機 レンジYAMAZEN(山善)
62,980税込69,278
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】標準洗濯(脱水)容量:3.8kg / 選べるコース:標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水【冷蔵庫】冷蔵室60L/冷凍室26L / 省エネ基準達成率:100%【電子レンジ】庫内容量:17L / ヘルツフリーで全国対応保証期間1年