カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ブルーレイディスク(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • マクセル(5)
  • HIDISC(7)
  • ロジテック(14)
  • VERTEX STYLE(1)
  • Lazos(2)
  • エスコ(6)
  • Victor(4)
  • グリーンハウス(9)
  • サンワサプライ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Verbatim(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • シャープ(1)
  • SONY(1)
  • 寺西化学(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ストレージ容量
  • 25GB(1)
入数
  • 10(1)
  • 20(1)
タイプ
  • 録画用(1)
速度
  • 2倍速(1)
2倍速
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-re」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハイビジョン録画対応 BD-RE (繰り返し録画用) 2倍速 25GB YAMAZEN(山善)フルハイビジョン録画対応 BD-RE (繰り返し録画用) 2倍速 25GBYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
お得なブルーレイディスクセット。2倍速記録対応。フルハイビジョン録画対応。 録画機能:(BSデジタル)2時間10分、(地上デジタル)3時間※DRモードでの目安時間です。 優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心長持ち保護コート。 手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途繰り返し録画用ブルーレイディスクとして。タイプ繰り返し録画用種類BD-RE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×5×124速度2倍速録画時間地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
関連キーワード
ブルーレイディスクカテゴリ
関連カテゴリ