カテゴリ
- 電動工具(5)
- 防災用品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- コニシ(2)
- StarTech.com(41)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- メディアカバーマーケット(8)
- カクダイ(7)
- アルインコ(6)
- 京セラ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ケナメタル(4)
- 象印マホービン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(3)
- TEAC(3)
- 大阪魂(3)
- アズワン(2)
- タンガロイ(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- 富士製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「ch18」の検索結果

18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器
YAMAZEN(山善)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器。バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。用途18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器対応製品適用:YBP-1815・YBP-1825質量(g)400出力DC18V 3.0A入力AC100V周波数50/60Hz 150VA寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×11.5×7.4
18V 共通バッテリーシリーズ用リチウムイオンバッテリー & 専用充電器
YAMAZEN(山善)¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリーと、専用充電器のセット。【18Vリチウムイオンバッテリー】電源ボタンを押すとバッテリー残量の確認が可能。【18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器】バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。用途バッテリー工具、充電式工具、替えや予備などに。18V リチウムイオンバッテリー 充電池 バッテリーパック 充電バッテリー対応製品バッテリー適用:YBK-180・YBL-180・YDD-180・YDG-180・YID-180・YHT-180・YGT-180・YPH-180・YPC-180・YHC-180、充電器適用:YBP-1815・YBP-1825バッテリー電圧(V)直流18充電器質量(g)400寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から5日以内出荷内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷から5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載
YAMAZEN(山善)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ