カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- ホンダ(26)
- カネミツ(17)
- KAZEN(3)
- Vesrah(2)
- insta360(2)
- CPS(2)
- オーム電機(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 神威産業(1)
- 三菱ふそう(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- デネット(1)
- Weed(1)
- MCO(1)
「de360」の検索結果

サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○