サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音

サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 - YAMAZEN(山善)

工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター
DCモーター搭載
お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)
リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)
おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します
循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)
減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載
リモコン付属
◇羽根:15cm径 5枚
◇風量:9段階
◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h
◇電源コード長さ:約1.6m
◇畳数目安:18畳まで
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:20W(50/60Hz)
◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機
質量(kg)
2.1
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
20(50/60Hz)
ハネ径(cm)
15
モーター
DCモーター
電源コード(m)
約1.6
機能
立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:あり
ハネ枚数
5
適合床面積
18畳まで
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.2×22.2×30.5
風量調整
リモコン
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6(50/60Hz)
左右首振
上下首振
入タイマー
切タイマー
リズム風
内容量
1台
取扱説明書:(0.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807117YAR-SDM15(W)
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする