カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- ARCOL(OHMITE)(15)
- ARCOLECTRIC(14)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- IKO(日本トムソン)(37)
- KEMET(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- RS PRO(7)
- SMC(125)
- ホンダ(16)
- マキタ(4)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 台和(5)
- 向井工業(6)
- 日伸理化(4)
- 日動工業(7)
- 空研工業(4)
- 近藤製作所(12)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る

高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)定格時間(分)30刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
高枝剪定処理セット AC電源
YAMAZEN(山善)¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)電圧高枝剪定機:100 50/60Hz電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)保証期間1年振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。 お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。適合機種PHS-3000、PH-3000質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら