カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)

「hs300d」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マルノコ マキタ

    充電式マルノコ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
    用途各種木材、合板を素早く切断。全長(mm)300質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)適合バッテリーA-48692
  • 【修理】充電式マルノコ (マキタ) 修理

    【修理】充電式マルノコ (マキタ)

    修理
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダストノズル マキタ

    ダストノズル

    マキタ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合機種HS300D、HS301D
  • Murata 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS27NJ02D MURATA(村田製作所)

    Murata 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS27NJ02D

    MURATA(村田製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 460mΩ●シリーズ: LQG15HS●最大自己共振周波数: 1.7GHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ4 マキタ

    六角棒レンチ4

    マキタ
    ¥69税込¥76
    1本
    当日出荷
    適合機種9500D、MBC231D、MBC232D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR142UD、MUR182UD、MUR143UD、MUR183UD、MUR142LD、MUR182LD、MUR142WD、MUR182WD、HS301D、HS300D
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.01 μH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS10NJ02D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.01 μH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HS10NJ02D

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.01 μH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 260mΩ●シリーズ: LQG15HS●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 3400MHz●最小品質ファクター: 8℃●村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ものさしくん (CE1D40-300~) SMC

    ものさしくん (CE1D40-300~)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1D50-300~)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ハイディスク300W 日動工業

    ハイディスク300W

    日動工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)310保護等級IP65電線長さ(m)5芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外グリーン購入法適合電球の種類LED
  • 接続コード Nikon(ニコン)

    接続コード

    Nikon(ニコン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    カメラを2台同時に作動可能
    色ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
    色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
  • ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)

    ホットシューアダプタ

    Nikon(ニコン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
    色ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
    色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • ボルト M12X60X30 BIGM(丸山製作所)

    ボルト M12X60X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X60X30部品名称ボルト M12X60X30図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.28、CBM-302SB フレーム部品_No.18、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.29、P-3BN フレーム部品_No.28、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.22、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.12、KBM-500D センタブーム部品_No.13、CBM-301SB ブーム装置 (センタブーム)部品_No.4、CBM-300BD-K フレーム部品_No.16、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.29
  • ステートメイタD BIGM(丸山製作所)

    ステートメイタD

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.11、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.11、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.23、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.11、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.11、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.11、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.11
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
  • チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所

    チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

    近藤製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D315C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D315C

    近藤製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D515C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D515C

    近藤製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D1010C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D1010C

    近藤製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D206C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D206C

    近藤製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • ものさしくん (CE1D32-300~) SMC

    ものさしくん (CE1D32-300~)

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D63-300~) SMC

    ものさしくん (CE1D63-300~)

    SMC
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動