カテゴリ

  • 作業服(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(78)
  • TAMIYA(タミヤ)(297)
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 三商(198)
  • アース製薬(191)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(172)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(169)
  • 武蔵ホルト(166)
  • アサヒペン(162)
  • 花王(155)
  • 明工社(148)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(137)
  • アズワン(122)
  • セメダイン(118)
  • SOFT99(117)
  • ナリカ(115)
  • LION(ライオン)(111)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(111)
  • 小林製薬(110)
  • 呉工業(クレ)(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)加湿器の除菌&消臭液YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベストYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
21,900税込24,090
1着ほか
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44取扱説明書(3.2MB)
ドリップ式コーヒーメーカー YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。
用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ最大容量(mL)水:650(1-5カップ用)方式ドリップ式(保温式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)625コード長さ(m)1付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚保証期間1年ブラック取扱説明書(2.85MB)
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベストYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1着ほか
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー質量(g)ウェア:680胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム取扱説明書(2.49MB)
水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ YAMAZEN(山善)水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
真空二重構造で長時間保冷をキープ耐熱性の高いSUS304ステンレス採用ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます簡易ロック仕様お手入れしやすい口径約16cm持ち運びしやすい大型取っ手【5L収納目安】・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本・500mlペットボトル:4本・350ml缶:8本使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)【6.6L収納目安】・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本・500mlペットボトル:5本・350ml缶:9本・2Lペットボトル:1本使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)
用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラー YAMAZEN(山善)超吸水&おそうじ 2WAY レインボークリーンパッド レギュラーYAMAZEN(山善)
399税込439
1個ほか
5日以内出荷
羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子さん特別推奨品マイクロファイバーで汚れをかき取るめくって使える12層の超吸水スポンジ汚れ落としからふき上げまでOK1枚でクロスとしても窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に1個あたり約150mlの吸水力
用途お掃除、洗車などに。 12層 はがせる マイクロファイバー 掃除 使い捨てクロス マイクロファイバークロス 洗車 ふき取り 超吸水 給水スポンジ材質PVA マイクロファイバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7×2吸水量(mL)約150/1個適合用途窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に繰り返し・詰め替え対応
コーヒーブリュワー YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワーYAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。
用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)質量(kg)3.1容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250消費電力(W)970電源AC100V(50/60Hz)方式バイパスドリップ安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット電源コード(m)約1.2保証期間1年水タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4材質(ドリッパー)金属製、着脱式テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベストYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
DIRECT COOL ProPlus 水路式水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(一部例外がございます)ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)バッテリーは前面収納で操作もしやすい【バッテリー仕様】◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm◇重量:約116g◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)◇充電寿命目安:最長500回程度
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。材質【ウェア】表地/ナイロン 裏地/ポリエステル【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABSブラックサイズフリー質量(g)ウェア:600胸囲(cm)80-130肩幅(cm)28着丈(cm)44