水冷服 DIRECT COOL ダイレクトクール ProPlus 水路式 ジョイントで簡単接続 5000mAhバッテリー付き 水冷ベスト
DIRECT COOL ProPlus 水路式
水路式で体を冷やす水冷ベスト新登場
ジョイント式チューブでネッククール、ヘッドクールと接続すれば首頭の冷却も可能!
付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP
付属の1000ml専用ボトルを使用すれば、ハーネス、防護服、ユニフォームの下でも着用可能に(
一部例外がございます)
ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス
保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力
市販のモバイルバッテリーでも使用可能(5V2.0~3.0A)
バッテリーは前面収納で操作もしやすい
【バッテリー仕様】
◇電池電圧:3.7V 電池容量:5000mAh
◇寸法:幅64×奥行15.8×高さ98mm
◇重量:約116g
◇運転モード:連続運転、ミドル運転:20秒稼働後60秒停止、ロング運転:20秒稼働後80秒停止
◇充電時間:約3~4時間(出力5V2Aの場合)
◇充電寿命目安:最長500回程度
- 用途
- 作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ベスト。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 猛暑対策・暑さ対策に。
- 材質
- 【タンク】TPU【冷却部仕様】アルミ/ポリウレタン【水路冷却部】TPU【冷却ホース】シリコーンゴム【樹脂板】ABS
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 【ウェア】845
- 胸囲(cm)
- 80-130
- 肩幅(cm)
- 28
- 着丈(cm)
- 44
- 素材
- 【ウェア】表地/ナイロン、裏地/ポリエステル
- 内容量
- 1セット
注意
※相性の問題で一部使用不可能な市販バッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。商品説明動画
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77482575 | DC-SY2(BK)+DC-N100(BK)+FT-MB005V5BK | 65513607 | - | ![]() | 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 | モノタロウ | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























