カテゴリ
- 家電(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(20)
- パール金属(19)
- アスベル(18)
- TKG(16)
- HARIO(16)
- タイガークラウン(16)
- アズワン(12)
- スケーター(12)
- エスコ(11)
- DURAN(10)
- カリタ(10)
- THERMOS(サーモス)(10)
- ナカヤ化学産業(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- 三商(9)
- 曙産業(8)
- 和平フレイズ(7)
- TRUSCO(6)
- UCC(上島珈琲)(6)
- ブランドをもっと見る
「ml800」の検索結果
特価

加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷オフィスや大きいお部屋に最適 大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。上から水を注ぐことができるので、給水のたびに加湿器本体を持ち運ぶ必要がありません。◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)。◇加湿量:1200ml/h(強)、800ml/h(中)、400ml/h(弱)。◇連続加湿時間:約8時間(強)/約12時間(中)/約25時間(弱)。◇適用床面積:木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳。◇水タンク容量:約10L。◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ。◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定。◇切タイマー:1/2/4h。◇チャイルドロック搭載。◇マグネットプラグ採用用途乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 スチーム式加湿機質量(kg)5.6色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(弱)/650(中)/1000(強)タンク容量(L)約10コード長さ(m)電源/約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳保証期間1年連続加湿時間(時間)約8(強)/約12(中)/約25(弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2加湿量(mL/h)1200(強)、800(中)、400(弱)切タイマーあり(1/2/4時間)
電気ケトル 温度設定機能付き
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から5日以内出荷細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える
YAMAZEN(山善)¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
電気ケトル 温度設定機能付き
YAMAZEN(山善)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から5日以内出荷細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.9容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.7機能温度調整、空焚き防止、保温機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
ハイブリッドコーヒーメーカー
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード。1タッチで簡単ドリップのシンプル操作。タンク内の水量が見やすい水位線。保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能。Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含む色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知