加湿器 大型 スチームファン式加湿器 上部給水 (木造和室20畳/プレハブ洋室33畳) タンク容量10L
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量10Lの大型スチームファン式加湿器
上から水を注ぐことができるので、給水のたびに加湿器本体を持ち運ぶ必要がありません
◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
◇加湿量:1200ml/h(強)、800ml/h(中)、400ml/h(弱)
◇連続加湿時間:約8時間(強)/約12時間(中)/約25時間(弱)
◇適用床面積:木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳
◇水タンク容量:約10L
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
◇切タイマー:1/2/4h
◇チャイルドロック搭載
◇マグネットプラグ採用
- 用途
- 乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 スチーム式加湿機
- 質量(kg)
- 5.6
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 350(弱)/650(中)/1000(強)
- タンク容量(L)
- 約10
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 温度ヒューズ、電流ヒューズ
- 適合床面積
- 木造和室~約20畳/プレハブ洋室~約33畳
- 保証期間
- 1年
- 連続加湿時間(時間)
- 約8(強)/約12(中)/約25(弱)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 34×34×44.2
- 加湿量(mL/h)
- 1200(強)、800(中)、400(弱)
- 切タイマー
- あり(1/2/4時間)
- 内容量
- 1台
加湿器 の新着商品
カテゴリ


































