カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(65)
  • 伊東電機(1,058)
  • RS PRO(518)
  • Panasonic(パナソニック)(274)
  • アズワン(238)
  • メディアカバーマーケット(197)
  • エスコ(187)
  • omron(オムロン)(187)
  • サンワサプライ(171)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(150)
  • コガネイ(138)
  • オーム電機(128)
  • エレコム(124)
  • マリンテック(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(95)
  • BONOFFICE(94)
  • 長野計器(93)
  • ミヤマ電器(92)
  • サンワダイレクト(91)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「on off on」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)取扱説明書(0.89MB)
DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)DCモーター ホット&クールファンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。取扱説明書(0.57MB)
こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付き YAMAZEN(山善)こたつ用ヒーターユニット 人感センサー付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
LEDガレージライト YAMAZEN(山善)LEDガレージライトYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【LEDガレージライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°【三脚】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内関連資料LEDガレージライト取扱説明書(3.29MB) ライトスタンド取扱説明書(1.76MB)
18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(3.37MB)
充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
切断や研磨など多様に使用可能充電式なので電源のない場所にも便利ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(厚さ)6砥石寸法(Φmm)外径100保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5取扱説明書(2.72MB)研削砥石寸法(mm)(内径)15
体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください質量(g)960電源(V)単形乾電池(1.5×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】取扱説明書(2.34MB)
家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善)家具調こたつ 継脚付きYAMAZEN(山善)
16,900税込18,590
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ高さ調節継脚:36/41(cm)
ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/minYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台ほか
4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5取扱説明書(2.38MB)
センサー開閉ゴミ箱 42L YAMAZEN(山善)センサー開閉ゴミ箱 42LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(30Lゴミ袋は設置できません)。電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング材質スチール(粉体塗装)形状質量(kg)4容量(L)42センター距離(mm)約100・200・300電池単三乾電池×6本(別売)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5開閉回数(回)(目安)約7,000取扱説明書(1.25MB)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5間口(cm)(フタ)21×13
ケーブルボックス ルーター収納 YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納YAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開内側が放熱しやすいオープン仕様巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能天板は固定式内側も塗装あり(底面は無塗装)巾木カット: 約2×9.5cm
用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ材質天然木桐(ラッカー塗装)寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5
1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セットYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。
用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーターユニット:MS-303H保証期間1年取扱説明書(4.71MB)
扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5消費電力(W)16出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量7段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)関連資料(2.99MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター フルリモコン 静音YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階羽根形状30cm径 7枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)取扱説明書(3.07MB)
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h