目覚めをキレイにする あったか電気敷きパッドYAMAZEN(山善)5日以内出荷
目覚めをキレイにする電気敷きパッド 消臭プラス
表面温度:(弱)約30℃、(中)約40℃、(強)約51℃
室温センサー
切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)
洗濯機丸洗い可能(ドラム式を除く)
ダニ対策機能
頭寒足熱配線
気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ズレ防止用のゴムバンド付
寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。床暖房 おしゃれ ほっとカーペット材質ポリエステル100%消費電力(W)75電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6保証期間1年1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5円、(中)1円、(強)1.4円