サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音YAMAZEN(山善)5日以内出荷
工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーターDCモーター搭載お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載リモコン付属◇羽根:15cm径 5枚◇風量:9段階◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h◇電源コード長さ:約1.6m◇畳数目安:18畳まで◇電源:AC100V(50/60Hz)◇消費電力:20W(50/60Hz)◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.6ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、立体首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.51時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)