カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • CKD(104)
  • 明工社(50)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • omron(オムロン)(39)
  • コガネイ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • THK(17)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • 空調服(12)
  • 日動工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ナカバヤシ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2l」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22Lディスプレイ付きシンプル操作パネル温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える家庭用のセカンド冷蔵庫として使える温度設定で冷蔵・冷凍が選択できるふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能車載時などに固定するための固定用リング搭載◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A◇定格消費電力:45W◇定格内容量:22L◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m◇気候クラス:N/SN◇冷媒名:R134a◇冷媒充填量:24g◇発泡材:CYCLOPENTANE
用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電