カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • 東洋バルヴ(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • RS PRO(2)
  • Baumer(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カネテック(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 富士電機(1)
  • ユニセイキ(1)
  • ナベヤ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ミツビシ(1)
  • SIEMENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-a150」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mmYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)取扱説明書(4.45MB)
18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(3.37MB)
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)取扱説明書(2.97MB)
2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(5.12MB)
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1