カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,686)
  • ERECTA(エレクター)(391)
  • 住友電工ハードメタル(169)
  • 水本機械製作所(116)
  • エスコ(101)
  • 摂津金属工業(95)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • 東海キャスター(78)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • TRUSCO(75)
  • イマオコーポレーション(67)
  • ホンダ(67)
  • 三菱電機(60)
  • 福井クラフト(60)
  • SMC(52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(51)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
  • 大阪魂(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w19」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚 YAMAZEN(山善)【脚のみ】ロボット掃除機が入る 脚付きマットレス 専用脚YAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
山善 脚付きマットレスベッド専用の、付替え用ローベッド脚セット【必要本数】シングル用・セミシングルショート用=6本セミダブル用=7本ダブル用=9本分割タイプ・シングル用=8本装着時ベッド下高さ10cm木のような質感の、木目の入った樹脂製本体にねじ込むだけの簡単取り付け式設置面にはキズ防止パッド付きネジ規格 M8x20mm(ミリピッチ)
用途脚付きマットレス専用脚として。ローベッド 替え 予備 ベッド脚材質ポリプロピレン質量(g)50直径(Φcm)根本:6、接地面:3.5長さ(cm)10
ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモードYAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.6保証期間1年取扱説明書(1.98MB)
電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)取扱説明書(0.53MB)
ドリップ式コーヒーメーカー YAMAZEN(山善)ドリップ式コーヒーメーカーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
コーヒーメーカードリップ式5杯用。ホットコーヒーもアイスコーヒーも作れて便利。ガラスポット・バスケット・バスケットカバーは取り外して丸洗い可能。入切のみの簡単操作。
用途コーヒーメーカーとして。厨房、喫茶店、事務所などに。コーヒーマシン 保温 おしゃれ最大容量(mL)水:650(1-5カップ用)方式ドリップ式(保温式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×15.5×24.5質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)625コード長さ(m)1付属品ドリッパー、サーバー、紙フィルター×2枚保証期間1年ブラック取扱説明書(2.85MB)
蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善)蓄熱式 湯たんぽ コードレスYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円取扱説明書(9.43MB)繰り返し使用約500回(約2年)
セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 小型YAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト質量(kg)0.8ホワイト×ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)約1.5保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)LEDシーリングファンYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年演色指数(Ra)80以上調色の可否3段階
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付きYAMAZEN(山善)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分取扱説明書(2.95MB)
オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリー YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ヘルツフリーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能付属品角皿質量(kg)13.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、機能オートオフ、消音、チャイルドロック温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)取扱説明書(6.86MB)
掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付きYAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ棚内部には背面にこぼれ止めを設置従来はオープンだった棚下にも幕板を追加床から収納スペースまでの高さ:46cm下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり巾木カット加工で、壁付けしやすい設計2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8mコード孔があるので、棚の内部で充電も可能
用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分
電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止 YAMAZEN(山善)電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。
用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善)キャスター付き コミックラックYAMAZEN(山善)
4,988税込5,487
1台
5日以内出荷
マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。
用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.1組立時間約20-30分取扱説明書(0.68MB)収納の目安コミック:105冊
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)取扱説明書(2.3MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善)収納ボックス どこでも簡単チェストYAMAZEN(山善)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
工具不要で組み立ても折りたたみも簡単 引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ 使わない時はたたんで収納 不織布なので通気性が良く、小物整理に最適 軽くて持ち運びも楽
用途収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.6耐荷重(kg)1段あたり:1、全体:3組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.5×21×58引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×17
パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボードYAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。
用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ材質天然木パイン(無塗装)コード長さ(m)約1.8組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)取扱説明書(1.84MB)
フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善)フードプロセッサー VotreYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ質量(kg)1.7容量(L)約1.2電源AC100V(50/60Hz)容量(g)500(ハンバーグの場合)安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ電源コード(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)取扱説明書(4.01MB)
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
13,530税込14,883
1台
5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3ハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDC消費電力(W)(50/60Hz)19首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120電源(AC V)100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92風量調整8段階上下角度調整90度(手動)切タイマー1/2/4/6時間リズム風
スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)スポットコンパクトクーラーYAMAZEN(山善)
39,990税込43,989
1台
5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー質量(kg)5.3電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)取扱説明書(0.9MB)冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h