絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

北菱電興

北菱電興のページです。北菱電興は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水田用自動給水機 Aquaport 北菱電興水田用自動給水機 Aquaport北菱電興
45,273税込49,800
1個
6日以内出荷
工事をする必要はありません。本体を塩ビ管(VU管100A)に接続し、希望の水位に合わせてセンサーの位置を調整するだけで設置は完了です。あとは電源を入れるだけで面倒な作業は必要ありません。ゲートが開閉することで給止水する、シンプルな構造です。止水部分には柔軟な素材を使用しているため、止水時に小石や草等の異物の影響を受けにくくなっています。風雨に耐えることができるIP65相当の防水性を確保しました。加えて電池駆動(単一電池4本)のため、天候に関係なく安定して動作します。
その他【水位落差】1m以下質量(kg)5.5電源単一電池 4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187センサー【水位】上限用・下限用センサー 各1個(本体と水位センサーは有線接続)使用周囲温度(℃)10~40動作時間1回/日動作×6ヵ月相当(周囲温度25℃にて)※2防水性IP65相当管接続タイプ塩ビ管(VU管100A)
水田用自動給水機 Aquaport Timer 北菱電興水田用自動給水機 Aquaport Timer北菱電興
45,273税込49,800
1個
6日以内出荷
給水開始時刻・給水時間を設定するだけの簡単制御水位センサーなしで簡単設置&撤去塩ビ管(100Aサイズ)に接続するだけの簡単設置乾電池(単一×4本)で1シーズン動作
その他【水位落差】1m以下質量(kg)5.5電源単一乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187センサー【給水開始動作】×【止水動作】×使用周囲温度(℃)10~40動作時間1回/日動作×6か月相当(周囲温度25℃にて)※タイマー【(時刻)による給水開始動作】〇(5時、11時、17時、23時)【止水動作】〇(3時間、6時間、10時間)防水性IP65相当管接続タイプ塩ビ管(VU100A)