カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • Bambu Lab
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • エスコ(7)
  • アイオン(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • StarTech.com(2)
  • ホンダ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ケニス(1)
  • NVIDIA(エヌビディア)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 道刃物工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pva-02」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター AMSなしBambu Lab
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3。【ホットエンド】 全金属。【ノズル】 ステンレススチール。【ホットエンドの最高温度】 300℃。【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm。【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート。【ビルドプレートの最大温度】 100℃。【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s。【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2。【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA。【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer。【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応。【フィラメント切れ検出センサー】 有り。【フィラメントオドメトリー】 有り。【停電復帰】 有り。【フィラメント絡み検出センサー】 有り。【外形寸法】。A1 : 465 x 410 x 430 mm3。パッケージサイズ: 596*536*325 mm3。正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg。A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3。総重量 (AMS lite を含む) 15 kg。【付属品】。・Bambu Lab A1。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(装着済)。・アクセサリーボックス
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス材質ホットエンド:全金属質量(kg)A1:正味重量8.3、総重量13 / A1 Combo:総重量15(AMS lite含む)寸法最大造形体積:256×256×256mm最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート、フィラメントオドメトリー:有りノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメント非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3。【ホットエンド】 全金属。【ノズル】 ステンレススチール。【ホットエンドの最高温度】 300℃。【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm。【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート。【ビルドプレートの最大温度】 100℃。【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s。【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2。【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA。【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer。【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応。【フィラメント切れ検出センサー】 有り。【フィラメントオドメトリー】 有り。【停電復帰】 有り。【フィラメント絡み検出センサー】 有り。【外形寸法】。A1 : 465 x 410 x 430 mm3。パッケージサイズ: 596*536*325 mm3。正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg。A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3。総重量 (AMS lite を含む) 15 kg。【付属品】。・Bambu Lab A1。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(装着済)。・アクセサリーボックス。【AMS Lite付】。・AMS lite スタンド。・AMS lite 本体。・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)。・PTFEチューブ
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ材質ホットエンド:全金属寸法(mm)最大造形体積:256×256×256質量(kg)A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレートノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメントオドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付Bambu Lab
799,800税込879,780
1台
6日以内出荷
ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形。パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形。高精度かつ高速な誘導ノズル加熱。クローズドループサーボ押出機。フィラメント経路全体のAIエラーチェック。350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバー。オプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール。330×320×325 mm3のビルドボリューム
仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS