Bambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。
【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3
【ホットエンド】 全金属
【ノズル】 ステンレススチール
【ホットエンドの最高温度】 300℃
【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm
【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート
【ビルドプレートの最大温度】 100℃
【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s
【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2
【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA
【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer
【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応
【フィラメント切れ検出センサー】 有り
【フィラメントオドメトリー】 有り
【停電復帰】 有り
【フィラメント絡み検出センサー】 有り
【外形寸法】
A1 : 465 x 410 x 430 mm3
パッケージサイズ: 596*536*325 mm3
正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg
A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3
総重量 (AMS lite を含む) 15 kg
【付属品】
・Bambu Lab A1
・スプールホルダー
・パージワイパー
・ビルドプレート
・PTFEチューブ*1
・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)
・ステンレススチールノズル(装着済)
・アクセサリーボックス
【AMS Lite付】
・AMS lite スタンド
・AMS lite 本体
・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)
・PTFEチューブ
- 付属品
- Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ
- 材質
- ホットエンド:全金属
- 寸法(mm)
- 最大造形体積:256×256×256
- 質量(kg)
- A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)
- 最高温度(℃)
- ビルドプレート:100、ホットエンド:300
- 外形寸法
- A1:465×410×430mm
- センサー
- フィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り
- 対応
- 停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート
- ノズル
- ステンレススチール
- ノズル直径(mm)
- 0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8
- フィラメント
- オドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA
- 最大加速度(m/s2)
- ツールヘッド:10
- 最大移動速度(m/min)
- ツールヘッド:500
- 適合カメラ
- 監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
- 内容量
- 1台
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ



代替相当品
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81944506 | PF002-A+SA005-JP2 | 15033010 | PF002-A+SA005-JP2 | ![]() | 3Dプリンター A1 Combo | Bambu Lab | 1台 | ¥74,980 税込¥82,478 | 注文コードが変更になりました |






