AC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUMハイテックマルチプレックスジャパン5日以内出荷
最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。快適な操作性と美しいVAディスプレイ・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。セット内容X1 NANO PREMIUM 充電器本体XT60ケーブル2ピンT型XT60ケーブルXT30XT60ケーブルバナナプラグXT60ケーブルワニ口クリップAC電源コード取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×75×38質量(g)237.7電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100~240(最大0.96A)50Hz-60Hz DC10~30(最大11A)充電電流(A)0.1~10.0(最大AC 50W・DC 200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V取扱説明書(16.55MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡハイテックマルチプレックスジャパン7日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V取扱説明書(21.95MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlackハイテックマルチプレックスジャパン10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260ハイテックマルチプレックスジャパン10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備【機能】 充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備セット内容X2 AC PLUS 260 本体、2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)160×150×71質量(g)896電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260Wメモリー機能最大10メモリー適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V出力ポートUSB:5V 2.1A
X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]ハイテックマルチプレックスジャパン10日以内出荷
これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!放電機能追加!3.5Wの電力で快適に新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!50W×2Part50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ洗練されたデザインに一新2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザインドリフトユーザー必見付属充電ケーブル付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属4+1ボタン簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート前面からプラグインスリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電2×16LCD2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認ピットスペースに最適なコンパクト設計100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍
用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVerticalハイテックマルチプレックスジャパン10日以内出荷
スリムな4portハイエンドチャージャー 縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応 【機能】 [ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
用途2次電池充電寸法(mm)186×103×209質量(g)1610電流(A)放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 )入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18電流(mA)トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)0.1~12.0(各ポート 最大100W×4)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V取扱説明書(26.01MB)