絞り込み
ブランド
- サイマコーポレーション
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,231)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,470)
- スバル(14,615)
- TRUSCO(12,413)
- 三菱電機(11,126)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,488)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: サイマコーポレーションのすべての商品

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理黒ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)
サイマコーポレーション¥839税込¥9231パック(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色紫表面処理カラーアルマイト紫頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート
サイマコーポレーション¥669税込¥7361パック(34本)ほか当日出荷から3日以内出荷締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。材質鉄表面処理三価クロメート5μm以上頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ビット
サイマコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ツー・ホール ナットの専用ビット適合サイズM6/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ピン十字穴なべ小ねじ
サイマコーポレーション¥799税込¥8791パック(46本)ほか3日以内出荷いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
えぼしナット ステンレスA2
サイマコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷いたずら防止用ナット。 独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。 特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。 TRFナット初の太径 (M16) 対応。仕様意匠登録第1546833号材質ステンレス A2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(35本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理黒色三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)
サイマコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)6.35寸法D(mm)25.4表面処理三価ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか翌々日出荷材質ステンレス頭部形状丸穴の形状ワンサイド
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
サイマコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1箱(100個)3日以内出荷材質ステンレス頭部形状丸穴の形状ワンサイドRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
サイマコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1箱(100個)3日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピンTRXRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
サイマコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1箱(100個)3日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホールRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(小箱)
サイマコーポレーション¥43,980~税込¥48,378~1箱(1000個)ほか3日以内出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7頭部形状ナベ寸法K(mm)2.92穴の形状ピンTRX適合ドライバーT20寸法dk(mm)8.17ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
サイマコーポレーション¥799税込¥8791パック(40本)ほか3日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
6-ロブ用ロングビット(TRF/いたずら防止ねじ用)(小箱)
サイマコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷先端マグネット付き。 挿入部の溝が2ヶ所なので、各種電動・エアードライバーに装着可能です。
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20
サイマコーポレーション¥4,398税込¥4,8381セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ用ハンドドライバー4本セット T4/T5/T6/T8
サイマコーポレーション¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷色青・黒・黄・緑サイズT4/T5/T6/T8ドライブサイズT4,T5,T6,T8適合レンチT4,T5,T6,T8RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・ステン
サイマコーポレーション¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷材質ステンレスA2サイズステンレスA2:M2×5/M2×6/M2×8/M2.6×6/M2.6×8/M2.6×10/M3×6/M3×8/M3×10/M3×12/M4×6/M4×8/M4×10/M4×12/M4×16/M4×20表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄
サイマコーポレーション¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷材質鉄サイズ三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10表面処理三価クロメート/ニッケル/黒ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
キャンディーナット
サイマコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷きれいな球面に仕上た特殊ナットです。 締結の際は、球面下の六角部を専用工具によって開閉できます。 六角部は、真上から見下ろすと球面に隠れる設計になっています。 六角部は、一般的なスパナやレンチが入らない構造になっている為、いたずら防止用に最適な特殊ナットです。寸法c(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2本)ほか当日出荷から13日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色緑表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。種別全ねじ材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ超極低頭ノンサート 鉄三価クロメート
サイマコーポレーション¥779税込¥8571パック(41本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。材質鉄表面処理三価クロメートメッキ穴の形状6ロブRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サイマコーポレーション¥2,598税込¥2,8581箱(100個)3日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.5表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法K(mm)2穴の形状ピンTRX適合ドライバーT10寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応