KMネクスト

KMネクストのページです。KMネクストは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビシート(黒) KMネクスト塩ビシート(黒)KMネクスト(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
ソーラー式LED工事灯(カットコーン用) KMネクストソーラー式LED工事灯(カットコーン用)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。別売りで、カラーコーンに取付用のコーンキャップもございます。
用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205点滅全灯同時点滅LED赤6灯
工事灯クランプ(自在) KMネクスト工事灯クランプ(自在)KMネクスト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
LED誘導灯 KMネクストLED誘導灯KMネクスト
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
耐衝撃性のある超高輝度反射格子搭載のLED誘導灯です。高い視認性があるため非常時にも役立ちます。手首ストラップ、金属フック付きです。防雨設計のため雨の日でも使用可能です。
用途交通誘導、災害時の避難誘導、警備に。仕様耐衝撃性・超高輝度反射格子・手首ストラップ・金属フック・防雨設計長さ(mm)【全長】560【チューブ部分】365電源単2乾電池×2本点滅点滅、常時点灯 ボタン切り替えLED赤6灯
工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑) KMネクスト工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)KMネクスト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯クランプ(回転) KMネクスト工事灯クランプ(回転)KMネクスト
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる回転式のクランプです。角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm
車載型LED回転灯(マグネット式) KMネクスト車載型LED回転灯(マグネット式)KMネクスト
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。仕様マグネット式、防雨設計電源シガープラグ、4mケーブル入力電圧:DC9-35V点滅パターン:常時点灯LED12灯サイズ(mm)200×145×140
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5KMネクスト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
LEDテープライト リベアキット KMネクストLEDテープライト リベアキットKMネクスト
1,498税込1,648
1箱(1個)
3日以内出荷
LEDテープライト リペアキット
仕様品質保証期限が製造年月から6ヶ月間となります。グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)
LEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 5m(片面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
11,980税込13,178
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力37.5色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
LEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 10m(片面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
16,980税込18,678
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力75色温度5300LED120耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
LEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 5m(両面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
17,980税込19,778
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)1長さ(m)5定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力45色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セット KMネクストLEDテープライト 10m(両面発光タイプ)専用電源セットKMネクスト
27,980税込30,778
1セット(1本×1個)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hzケーブル長(m)電源1.5消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m電源ケーブル定格125v/15A
LEDテープライト 10m(両面発光タイプ) KMネクストLEDテープライト 10m(両面発光タイプ)KMネクスト
22,980税込25,278
1箱(1本)
3日以内出荷
LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。仕様リペア補修(カット):500m幅(mm)15厚さ(mm)8質量(kg)2長さ(m)10定格AC100V・50/60Hz消費電力90色温度5300LED240耐衝撃性IK10LED寿命(時間)30000防水保護等級IP65グリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)連結最大距離50m
LEDテープライト 専用電源ケーブル KMネクストLEDテープライト 専用電源ケーブルKMネクスト
3,798税込4,178
1箱(1個)
3日以内出荷
LEDテープライト 専用電源ケーブル
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明の専用電源ケーブル。長さ(mm)1500質量(kg)0.6定格125V/15Aグリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)
耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入り KMネクスト耐候性大型土のう 長期仮設3年対応 5枚入りKMネクスト
25,980税込28,578
1セット(5枚)
4日以内出荷
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。容量(最大)1立米入数(枚)5寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100質量(kg/枚)2.7耐久性(年)約3最大載荷重(kN)20最大充填質量(kg)2000
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップ KMネクストソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用 コーンキャップKMネクスト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合LED工事灯(ネジ固定式)直径×高さ(mm)85×145
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式) KMネクストソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電源不要のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能その他【無日射】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×175点滅全灯同時点滅LED赤6灯
工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)KMネクスト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
マグピカソーラー3用 コーンキャップ KMネクストマグピカソーラー3用 コーンキャップKMネクスト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。適合【工事灯】マグピカソーラー3直径×高さ(mm)85×145
工事灯クランプC(固定) KMネクスト工事灯クランプC(固定)KMネクスト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
工事灯を単管パイプなどに取り付けができる固定式のクランプです。側面の穴から工事灯のスイッチ操作が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。取付20~60mm直径×長さL(Φmm×mm)55×119
LEDチューブライト(100V)10m KMネクストLEDチューブライト(100V)10mKMネクスト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、防雨機能寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源AC100V(50/60Hz)接続最大50本まで転結可能点滅交互点滅LED赤24灯
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクストソーラー式LEDチューブライト 10m×2本KMネクスト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル電池3,000mAh点滅交互点滅LED赤20灯
LED回転灯(100V) KMネクストLED回転灯(100V)KMネクスト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。
用途夜間の工事灯に。電源(V)AC100-240点滅パターン:回転式点灯(180回/分)LEDSMD LED 160個サイズ(mm)Φ180×H240
マグピカソーラー3 KMネクストマグピカソーラー3KMネクスト
2,998税込3,298
1個(1個)ほか
4日以内出荷
マグネット保安灯
用途工場現場・作業場の注意喚起に。材質ポリカーボネート質量(g)60スイッチON/OFF電源1.2V600mAh(ニッケル水素)寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51充放電回数約2000点滅数(回/分)約90LED使用数(個)赤3グリーン購入法適合防水IPx4ソーラー単結晶シリコン電池グリーンマーク認定