2ページ目:

251件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネードブラシ 鋼線 SUN UPトルネードブラシ 鋼線SUN UP
419税込461
1個
当日出荷
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質鋼線全長(mm)265質量(g)24径(Φmm)20
板ラチェットレンチ SUN UP板ラチェットレンチSUN UP(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UPソフトグリップ ワイヤーブラシSUN UP(3件のレビュー)
589税込648
1セット(3本)
当日出荷
滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
グリップブラシ 先曲り 真鍮 SUN UPグリップブラシ 先曲り 真鍮SUN UP(1件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷
柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14
強力防水スプレー SUN UP強力防水スプレーSUN UP(3件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)ほか
当日出荷
ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
ハンディーブラシ 直 塩ビ SUN UPハンディーブラシ 直 塩ビSUN UP(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。
材質塩ビ(PVC)全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)55
カラードライバービットセット SUN UPカラードライバービットセットSUN UP
1,898税込2,088
1セット(9本)
当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
ふた開け君 SUN UPふた開け君SUN UP(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。全長(mm)350質量(g)300
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
ショートドリルセット 鉄鋼用 SUN UPショートドリルセット 鉄鋼用SUN UP(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UPC型バイスロックプライヤー 自在型SUN UP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回り込んで挟む固定する。
ミニダイヤモンドヤスリセット SUN UPミニダイヤモンドヤスリセットSUN UP(1件のレビュー)
489税込538
1セット(3本)
当日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
4way 板ラチェットレンチ SUN UP4way 板ラチェットレンチSUN UP
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
ハンディーブラシ 直 鋼線 SUN UPハンディーブラシ 直 鋼線SUN UP
399税込439
1個
当日出荷
サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質鋼線全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
ロングコンビレンチ SUN UPロングコンビレンチSUN UP(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
美しい鏡面磨き仕上げ狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
コンビハンマー ウッド&ゴム SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴムSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!収納に便利な吊り下げヒモ付。
寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
ディープソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPディープソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
コンベックス Black&Flat SUN UPコンベックス Black&FlatSUN UP
498税込548
1個
当日出荷
本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
滑り止めスパイク SUN UP滑り止めスパイクSUN UP
999税込1,099
1足
当日出荷
伸縮性が高いゴム素材!!スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。
用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!材質シリコンゴム、PP、鉄適合サイズ(cm)26.0~30.0
かくはん器 SUN UPかくはん器SUN UP(2件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
塗料や液体のかくはん作業に電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
ストロングホチキス 替針 SUN UPストロングホチキス 替針SUN UP
439税込483
1セット(2400本)
当日出荷
「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
2粒ダイヤヤスリセット SUN UP2粒ダイヤヤスリセットSUN UP
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
アルミミニベンチバイス SUN UPアルミミニベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
チャンネルブラシ 小判 真鍮 SUN UPチャンネルブラシ 小判 真鍮SUN UP
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鋼・合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
材質真鍮全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)223
チャンネルブラシ 三行 鋼線 SUN UPチャンネルブラシ 三行 鋼線SUN UP
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。
材質鋼線全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)140
ウエストでかバッグ ベルト付き SUN UPウエストでかバッグ ベルト付きSUN UP(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!
用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM全長(mm)470質量(g)240ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付)耐荷重(kg)1.5材質(ベルト)ナイロン寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47
刈払機用 肩掛けバンド  シングル SUN UP刈払機用 肩掛けバンド シングルSUN UP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UPフレアリングツールセット パイプカッター付SUN UP(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UPロングノーズ バイスロックプライヤーSUN UP
949税込1,044
1個
当日出荷
狭い場所でも届き、対象物の固定に。
口開き(mm)24全長(mm)225質量(g)337口深(mm)60
ショートドリルセット特殊刃 10本組 SUN UPショートドリルセット特殊刃 10本組SUN UP
1,998税込2,198
1個(10本)
当日出荷
穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!短いからブレにくく折れにくい!
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
刈払機用カバー ネオワイド SUN UP刈払機用カバー ネオワイドSUN UP(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!
用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!!質量(g)160プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237
ダイヤモンドガラス切 直線切り用 SUN UPダイヤモンドガラス切 直線切り用SUN UP(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)175質量(g)28切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)ダイヤモンド製チップアズワン品番64-8926-81
トルネードブラシ 塩ビ SUN UPトルネードブラシ 塩ビSUN UP
319税込351
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)塩ビ全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)10
トルネードブラシ 真中 SUN UPトルネードブラシ 真中SUN UP
569税込626
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)真鍮全長(mm)260質量(g)19径(Φmm)10
六角軸ソケットセット SUN UP六角軸ソケットセットSUN UP
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応深型なので長いボルトなどに便利ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタルSUN UP(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(3枚)
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット SUN UPステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セットSUN UP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
用途ホビー作業に。