3ページ目:

251件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル式ガラス切 SUN UPオイル式ガラス切SUN UP
899税込989
1個
当日出荷
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
グリップ付ネジロックカッター SUN UPグリップ付ネジロックカッターSUN UP
209税込230
1個
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
ワンタッチ式メッシュエプロン SUN UPワンタッチ式メッシュエプロンSUN UP(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
草刈り作業やガーデニング作業を快適に形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き
用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします材質ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8927-06
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
ステンレス切り出しナイフ SUN UPステンレス切り出しナイフSUN UP(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
ソーチェーン SUN UPソーチェーンSUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
用途チェーンソー刃の交換にゲージ長さ(mm)1.3
ガラスブレーカー S SUN UPガラスブレーカー SSUN UP(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
フレキシブルシャフト SUN UPフレキシブルシャフトSUN UP
759税込835
1個
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しにフレキ角度180°で狭い場所でも自由自在充電ドライバー対応。
全長(mm)290質量(g)80差込角(mm)6.35
ステンレス製リングプライヤー SUN UPステンレス製リングプライヤーSUN UP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キーリングや二重リングを開くのに便利バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
ホビーメイツ ヤスリ SUN UPホビーメイツ ヤスリSUN UP
1,298税込1,428
1セット(3本)
当日出荷
使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。
質量(g)168
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
シールスクレーパー スリムタイプ SUN UPシールスクレーパー スリムタイプSUN UP
499税込549
1個
5日以内出荷
ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。鋭い切れ味!0.25mm厚の薄刃です。刃部はスライドで本体に収納できます。スリムで小型なのでポケットなどに入れて持ち運びに便利です韓国POSCO社製ブレード使用
用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)153質量(g)64刃長(mm)19刃厚(mm)0刃部幅(mm)39
金床付リードバイス SUN UP金床付リードバイスSUN UP
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
鉄製滑り止めスパイク SUN UP鉄製滑り止めスパイクSUN UP
3,498税込3,848
1足
当日出荷
夏にも冬にも大活躍!!(夏…草刈り・山菜採りなどに。 冬…雪道での転倒防止に。)
用途斜面や雪面で滑りを防止。サイズフリー
トルネードブラシ 鋼線 SUN UPトルネードブラシ 鋼線SUN UP(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)鋼線全長(mm)260質量(g)20径(Φmm)10
チャンネルブラシ 三行 真鍮 SUN UPチャンネルブラシ 三行 真鍮SUN UP
2,298税込2,528
1個
当日出荷
合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。
材質真鍮全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)150
ショートドリルセット ステンレス用 SUN UPショートドリルセット ステンレス用SUN UP(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6本)
当日出荷
ステンレス・鉄・胴・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm,の6本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
セット内容6本:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.2mm,3.5mm種別#7材質CO-HSS質量(g)60
ドライバービットセット SUN UPドライバービットセットSUN UP
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
「+No.2×65mm」10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
ダイヤシャープナー超研王 SUN UPダイヤシャープナー超研王SUN UP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
研磨と切断の二刀流チップソー・包丁の研磨に塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断にダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。
用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段SUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
ダイヤチェーンソーヤスリ SUN UPダイヤチェーンソーヤスリSUN UP
989税込1,088
1個(3本)
5日以内出荷
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
スクレパー付Gブラシ 筆型 SUN UPスクレパー付Gブラシ 筆型SUN UP
189税込208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シートメタル バイスロックプライヤー SUN UPシートメタル バイスロックプライヤーSUN UP
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
ミニアンビル SUN UPミニアンビルSUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
トルネードブラシ 豚毛 SUN UPトルネードブラシ 豚毛SUN UP
549税込604
1個
当日出荷
デリケートな作業や仕上作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質(毛)豚毛材質PVC全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)20
JIS規格ボルトクリッパー SUN UPJIS規格ボルトクリッパーSUN UP
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟硬線材や棒材の切断に。
鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180 SUN UP鎌砥石 半丸型 荒研ぎ用 #180SUN UP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135材質GC粒度#180寸法(mm)135×35×30質量(g)248
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
559税込615
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型SUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。
用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
ジャンボフェイスガードLight(ライト) メッシュ SUN UPジャンボフェイスガードLight(ライト) メッシュSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
通気性バツグン!!蒸れにくいメッシュ素材従来品より約28%軽量化(メーカー比)。フィット感も向上し、動きやすさを実感!!かぶったままシールドを上げ・下げ可能ゴムバンドでフィット感UP刈払機での草刈り作業、チェンソーでの伐採作業などで不意の飛来物から顔をガード
用途顔周りの防護シールド替シールド ジャンボメッシュ FG-4JM(4969968398269)
ショートドリル 特殊刃 SUN UPショートドリル 特殊刃SUN UP
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
ブラックGフッ素コート皮スキ SUN UPブラックGフッ素コート皮スキSUN UP
599税込659
1個
5日以内出荷
ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。 サビやペンキはがしの研削作業に。 握りやすい形状のグリップ。
用途テープや接着剤等の剥がし作業に。表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)PP ポリプロピレン硬度HRC(刃部)52材質(刃)刃物用ステンレス鋼
ペンルーター SUN UPペンルーターSUN UP
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。
用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。付属品ビット5本、バッテリーケース全長(mm)163チャック径(Φmm)2.35
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
プレセット型 トルクレンチ SUN UPプレセット型 トルクレンチSUN UP(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
強力茄子カン SUN UP強力茄子カンSUN UP
439税込483
1個
5日以内出荷
強力タイプ
用途吊り下げ用金具材質鉄(鍛造品)メッキニッケルクロームメッキ
刈払機用ポケットレンチ SUN UP刈払機用ポケットレンチSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
鋼製クランプ SUN UP鋼製クランプSUN UP(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質スチール
ショートコンビレンチ SUN UPショートコンビレンチSUN UP(2件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷
美しい鏡面磨き仕上げ角をナメにくいストロングフィット仕様手におさまるミニサイズ。
材質クロームバナジウム鋼