7ページ目:

251件中 241251
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金切鋸刃 替刃 一般品 SUN UP金切鋸刃 替刃 一般品SUN UP
469税込516
1セット(3枚)
8日以内出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;アルミ・一般鉄材からプラスチック・塩ビ管まで幅広く切断できます。
材質高炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ダイヤシャープナー達研王K SUN UPダイヤシャープナー達研王KSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
砥ぐ・削る・仕上げる!剪定鋏の他に各種鋏に最適です!カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!
用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
ミニ超研王3 55mm SUN UPミニ超研王3 55mmSUN UP
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。
用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
SIMPLE用ビスセット SUN UPSIMPLE用ビスセットSUN UP
349税込384
1個
3日以内出荷
SIMPLE用シールド SUN UPSIMPLE用シールドSUN UP
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズSUN UP
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
FLOWER用ビスセット SUN UPFLOWER用ビスセットSUN UP
259税込285
1セット
6日以内出荷
SP-001フラワー用
FLOWER用シールド SUN UPFLOWER用シールドSUN UP
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
SP-001フラワー用
送水ホース SUN UP送水ホースSUN UP
1,698税込1,868
1巻
5日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
木柄ケレン棒 SUN UP木柄ケレン棒SUN UP
999税込1,099
1本
5日以内出荷
手になじむ木柄タイプ。
用途壁材や床材の剥がし作業や、ペンキ剥がし、サビ落としに。