カテゴリ
- 研磨材(54)
- チャンネルブラシ(13)
- 作業工具(89)
- Lクランプ/F型クランプ(2)
- タイヤ・足回り(10)
- タイヤチャック(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 切削工具(11)
- 農業機械(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 測定用品(8)
- 安全保護具(8)
- 電動工具(6)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- テープ(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(2)
- SUN(120)
- SUN TOOL(48)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(100)
- サンエス(2,145)
- メディアカバーマーケット(494)
- サンポール(472)
- 福井クラフト(449)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(418)
- 三菱ふそう(401)
- サンコッコー(317)
- SOURIAU(291)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(278)
- サンホープ(245)
- TSUNODA(ツノダ)(242)
- サン電子(210)
- カミイソ産商(208)
- 大阪魂(186)
- SUNWAVE(LIXIL)(181)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「sun」の検索結果

ハンディーブラシ 先曲り ステンレス
SUN UP(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)65
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(3本)ほか当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
チタンコートダイヤモンドヤスリ
SUN UP(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
ハンディーブラシ 直 ステンレス
SUN UP(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。材質ステンレス全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
靴の消臭・除菌・抗菌スプレー
SUN UP(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(420mL)当日出荷「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
ハンディーブラシ 直 真鍮
SUN UP¥539税込¥5931個当日出荷真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質真鍮全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ
SUN UP(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。材質塩ビ(PVC)全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)55
生分解性コンバインオイル
SUN UP(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(4L)当日出荷生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
トルネードブラシ 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
刈払機用 肩掛けバンド シングル
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個当日出荷極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
ワンタッチ式メッシュエプロン
SUN UP(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします材質ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8927-06
ロングチューブブラシ ナイロン
SUN UP(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。材質ナイロン全長(mm)450
強力防水スプレー
SUN UP(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(420mL)ほか当日出荷ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
グリップブラシ 先曲り ナイロン
SUN UP(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷洗浄や掃除に。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質ナイロン全長(mm)240質量(g)64毛丈(mm)約14
チャンネルブラシ 小判 鋼線
SUN UP(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。材質鋼線全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)230
ホビーワーク鋏 厚物用
SUN UP¥2,698税込¥2,9681個当日出荷大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
トルネードブラシ 塩ビ
SUN UP¥379税込¥4171個当日出荷洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!材質塩ビ(PVC)全長(mm)265質量(g)18径(Φmm)20
ミニダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(1件のレビュー)¥489税込¥5381セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#180全長(mm)100質量(g)35ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
ショートドリルセット 鉄鋼用
SUN UP(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
刈払機用カバー ネオワイド
SUN UP(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!。跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!!質量(g)160プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237
グリップブラシ 先曲り 鋼線
SUN UP(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷サビ落とし、バリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質鋼線全長(mm)240質量(g)72毛丈(mm)約15
ハンディーブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。材質真鍮全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)60
2ウェイメタルタッカー強力型
SUN UP(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
ドライバービットセット ドリル付
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
ソフトグリップ ワイヤーブラシ
SUN UP(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
グリップブラシ 先曲り ステンレス
SUN UP(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
カラードライバービットセット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881セット(9本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。