カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)
  • モノタロウ(5)
  • KITZ(キッツ)(143)
  • 東洋バルヴ(131)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • 桑名金属工業(64)
  • ベン(42)
  • エスコ(34)
  • 日本バルカー(29)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • ニチアス(27)
  • リケン(24)
  • 大和バルブ(24)
  • CoolHeat(22)
  • セキスイ(20)
  • ヨシタケ(19)
  • ダイコー(19)
  • イノック(18)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • 巴バルブ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)クロス ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状クロス種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ45°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)チーズ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)キャップ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタONK(オーエヌ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状フランジ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力10K圧力1.0MPa以下
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ