カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
絞り込み
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)
  • モノタロウ(22)
  • フロンケミカル(723)
  • 扶桑精機(371)
  • エスコ(300)
  • アズワン(299)
  • 三商(255)
  • RS PRO(227)
  • 鹿島化学金属(UKB)(211)
  • コクゴ(205)
  • KITZ(キッツ)(185)
  • SKC(環境測定)(154)
  • パール金属(110)
  • 和平フレイズ(109)
  • X.A.M(93)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • TKG(88)
  • ケニス(75)
  • 中興化成工業(74)
  • サンプラテック(74)
  • タイガークラウン(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ロングネックボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
F式タンクボールバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式タンクボールバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。 バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。 タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。
寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式タンクボールバルブ(SCS14) ONK(オーエヌ工業)F式タンクボールバルブ(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。 バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。 タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、タンクパッド:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、バットパッキン:強化テフロン(FG※)、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、スタットボルト、ナット:SUS304、グランドスリープ:SUS316、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS14) ONK(オーエヌ工業)F式二方ボールバルブ(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式二方ボールバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ジャケット付(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式二方ジャケット付(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式フートバルブ(SCS13) レバー付 ONK(オーエヌ工業)S式フートバルブ(SCS13) レバー付ONK(オーエヌ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
接続方式フランジ形接続部ねじJIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類フートバルブ
ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ウエハーチャッキバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
F式フートバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)F式フートバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)55最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)18寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)8ハンドル形状蝶形寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ロングネックボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ロングネックボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
攪拌棒ptfe特集